Base plastique pour pied réglable
Base plastique
BASE-PLAST/PIED-REGL-D80
Art. N° 5099000080
EAN 4056807567358
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | PA GF - Polyamide renforcé de fibre de verre |
Couleur | Noir |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Taille nominale | 80 mm |
Diamètre (d1) | 79 mm |
Hauteur min. (h2) | 29,5 mm |
Epaisseur de disque (s1) | 18 mm |
Capacité de charge | 900 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!