Base plastique avec plaque antidérapante pour pied réglable
Base plastique avec plaque antidérapante
BASE-PLAST-ANTIDERAP/PIED-REGLD100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | PA GF - Polyamide renforcé de fibre de verre |
Couleur | Noir |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Taille nominale | 100 mm |
Diamètre (d1) | 99 mm |
Hauteur (h1) | 20 mm |
Hauteur min. (h2) | 29.5 mm |
Epaisseur de disque (s1) | 18 mm |
Capacité de charge | 900 kg |
Poids du produit (par pièce) | 97.900 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!