Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Base de patin réglable

Patin de meuble, patte réglable
MOEBLGLEITVRSTLLFUSSKSTSCHWARZD55

Art. N° 0683550095

EAN 4046778975276

Prix affichés aux clients après connexion
Base de patin réglable

Art. N° 0683550095

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Patin de meuble réglable pour nivellement en hauteur
  • Deux pièces

  • Raccord vissé invisible (partie inférieure)

  • Peut être réglé partout jusqu'à +10 mm max., compensation de hauteur

  • Capacité de charge : 35 kg

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Diamètre (Ø)

55 mm

Hauteur min.

23 mm

Hauteur max.

35 mm

Hauteur min./max.

23-35 mm