Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Base de fixation hautes performances pour serre-câbles à bande large

Monture d'attache à usage intensif On Top

Art. N° 0502992047

EAN 4056807435411

Prix affichés aux clients après connexion
Base de fixation hautes performances pour serre-câbles à bande large

Art. N° 0502992047

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Fixations de vis de serre-câble
  • Conception concave unique pour une stabilité maximale du faisceau de câbles

  • Guidage et fixation de serre-câbles d'une largeur maximale de 12,7 mm et d'un grand diamètre

  • Noir : Résistant aux UV et aux intempéries
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur

41,9 x 18,3 mm

Diamètre du trou (c)

5,1 mm

Hauteur (h)

15,5 mm

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Noir

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui