Base ORS 143 A
Socle de fixation ORS 143 A pour détecteur de fumée ORS 142
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Facile à monter et à installer
- Avec aimant pour l'activation en option de la surveillance de ligne pour le composant ORS 142
Pose horizontale uniquement.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'application | Zone d'objet, Zone privée, Plafond |
Convient pour | Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Portes antipanique |
Adapté au nombre de portes | 1, 2 |
Option de montage | Montage au plafond |
Vers DIN | DIN R/L |
Type de montage | A visser |
Type d'installation | Montage en saillie |
Matière | Plastique / métal |
Couleur | Blanc pur |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Déclaration CE de conformité (CE) | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!