Base Faible hauteur d'installation pour regrouper les câbles, les flexibles, etc.
Support de montage
SOCLE DE FIXATION-BAND-(MAX4,8MMLARGE-CB
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Faible hauteur de montage
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient pour la fixation à vis ou à rivet
- Pour une utilisation dans la construction d'armoires électriques, de machines et de véhicules motorisés
![]() | |
Longueur x largeur | 20 x 10 mm |
Diamètre du trou (c) | 4.8 mm |
Hauteur (h) | 6 mm |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Couleur | Naturel |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |