Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Barrettes d'embouts 8 pièces

Barrette d'embouts TX C 6.3 (1/4), jeu 1, 8 pcs
BIT-STRIP-TX-HOLE-SORT-(10-40)-8PCS

Art. N° 0614400070

EAN 4065233026124

Prix affichés aux clients après connexion
Barrettes d'embouts 8 pièces

Art. N° 0614400070
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
Barrette d'embouts équipée de TX avec sortie de trou. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4

Barrettes d'embouts interchangeables


  • La barrette d'embouts peut être utilisée dans le cadre d'une configuration personnalisée des coffrets d'embouts appropriés


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes aux tailles adaptées au système modulaire de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, par ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/4 pouce

Nombre de pièces de l'assortiment

8 PCS

Type d'empreinte

TX avec alésage

Longueur

75 mm

Largeur

15 mm

Hauteur

30 mm

Barrettes d'embouts 8 pièces comprenant:
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX10

Description:
Longueur: 25 mm; TX10
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX15

Description:
Longueur: 25 mm; TX15
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
2 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT-TX20-CREUX-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 2 x
2 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT-TX25-CREUX-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX25
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 2 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT-TX30-CREUX-1/4-25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX30
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX40

Description:
Longueur: 25 mm; TX40
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret dembouts, taille 2 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 16 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts taille 3, vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY® non équipé en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 32 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts, taille 4 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 48 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts, taille 4 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 16 embouts de longueurs 25 et 70 mm et d'un porte-embout