Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Barrette d'embouts de vissage RW - jeu 2 8 pièces

Barrette d'embouts RW C 6.3 (1/4), jeu 2, 8 pcs
BIT-STRIP-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Art. N° 0614400011

EAN 4062856828814

Prix affichés aux clients après connexion
Barrette d'embouts de vissage RW - jeu 2 8 pièces

Art. N° 0614400011
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
Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4

Barrettes d'embouts interchangeables


  • La barrette d'embouts peut être utilisée pour équiper individuellement les coffrets d'embouts appropriés


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur l'embout


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/4 pouce

Type d'empreinte

RW

Longueur

75 mm

Largeur

15 mm

Hauteur

30 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

8 PCS

Barrette d'embouts de vissage RW - jeu 2 8 pièces comprenant:
3 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 3 x
1 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW30-JAUNE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW30; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 1 x
4 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW40; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 4 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret dembouts, taille 2 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 16 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts taille 3, vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY® non équipé en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 32 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts, taille 4 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 48 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts, taille 4 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 16 embouts de longueurs 25 et 70 mm et d'un porte-embout