Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Barrette d'embouts de vissage PH/fente - jeu 1 8 pièces

Barrette d'embouts C 6.3 (1/4), jeu 1, 8 pcs
BIT-STRIP-MIX-SORT-PH/SD-8PCS

Art. N° 0614400030

EAN 4062856828760

Prix affichés aux clients après connexion
Barrette d'embouts de vissage PH/fente - jeu 1 8 pièces

Art. N° 0614400030
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
Barrette d'embouts équipée d'embouts PH et à fente. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4

Barrettes d'embouts interchangeables


  • La barrette d'embouts peut être utilisée dans le cadre d'une configuration personnalisée des coffrets d'embouts appropriés


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur l'embout


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes aux tailles adaptées au système modulaire de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/4 pouce

Nombre de pièces de l'assortiment

8 PCS

Longueur

75 mm

Largeur

15 mm

Hauteur

30 mm

Barrette d'embouts de vissage PH/fente - jeu 1 8 pièces comprenant:
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X5, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
2 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PH1

Description:
PH1; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 2 x
4 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description:
PH2; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 4 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH3-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
PH3; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret dembouts, taille 2 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 16 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts taille 3, vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY® non équipé en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 32 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts, taille 4 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 48 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts, taille 4 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 16 embouts de longueurs 25 et 70 mm et d'un porte-embout