Barrette d'embouts de vissage 6 pans 8 pièces
Barrette embouts six pans C6.3 (1/4), jeu, 8 pcs
KIT D'EMBOUTS HEX. C 6.3 (1/4), 8 PCS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Barrettes d'embouts interchangeables
- La barrette d'embouts peut être utilisée pour équiper individuellement les coffrets d'embouts appropriés
Serrage sûr et dépose facile
- Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas
Système ORSY®
- Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Fiches de données de sécurité(X)
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Douille six pans |
Longueur | 75 mm |
Largeur | 15 mm |
Hauteur | 30 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 8 PCS |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!