Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Barrette à bornes à vis enfichables Pour conducteurs en cuivre flexibles, rigides et monofils

Barrette de connexion à vis

Art. N° 0556515

EAN 4011231458238

Prix affichés aux clients après connexion
Barrette à bornes à vis enfichables Pour conducteurs en cuivre flexibles, rigides et monofils

Art. N° 0556515

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Premier côté pour conducteurs en cuivre monofil (4 x 0,5-1,5 mm²) et deuxième côté pour conducteurs en cuivre multi-fils (1 x 1,0-2,5 mm²)

  • Point de test pour prise de la mesure de tension
Indication
  • Longueur de dénudage pour serre-câbles sans filetage interne : 7-7,5 mm

  • Longueur de dénudage pour serre-câbles à filetage interne : 8-8,5 mm

EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Lampes, appareils électroménagers, unités de ballast, prises d'installation et de raccordement, armoires à miroir, etc.

Raccord vissé

1,0 - 2,5 mm²

Union rapide

4 x 0,5 - 1,5mm²

Courant nominal

17,5 A

Tension nominale

450 V

Température ambiante maxi

85 °C

Identification T selon EN 60998

T85

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2

Nombre de pôles

12 PCS

Matière du boîtier

PA 6.6 - Polyamide 6.6

Couleur

Blanc

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs
Couteau à dénuder, AM 280

DÉNUDEUR AM280

Les inserts souples sur la sangle et la poignée garantissent une préhension optimale
x 1 pcs
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD

TEST-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65

Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques