Barres de toit Aluminium
Barres de toit
KIT 3 BARRES DE TOIT L1600MM
Art. N° 096380 473
EAN 4056807923086
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réduction du bruit du vent et de la résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique
- Pour tous les types de véhicules standard en Europe
- Capacité de charge maximale de 75 kg par barre de toit
- Testées TÜV et testées pour les impacts 20 g
- Inoxydable
- Avec kit de montage, pieds prémontés et instructions de montage
- Stabilité particulièrement élevée grâce à l'aluminium anodisé associé à un plastique de haute qualité
- Respecter la charge admissible maximum sur le toit = barres de toit + accessoires + charge
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour constructeur du véhicule | Citroën, Fiat, Ford, MAN, Mercedes-Benz, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Volkswagen |
Convient pour le type de véhicule | Jumper L1-L4/H1-H3 (from 2006) doors, Ducato L1-L4/H1-H3 (from 2016) doors, Talento L1-L2/H1 (from 2016) doors + flap, Transit L2/H2-H3 (from 2014) doors, Transit L3/H2-H3 (from 2014) doors, Transit L4/H2-H3 (from 2014) doors, TGE with and without C-rail L3/H2-H3 (from 2017) doors, TGE with and without C-rail L4/H2-H3 (from 2017) doors, TGE with and without C-rail L5/H2-H3 (from 2017) doors, Sprinter with and without C-rail L1/H1-H2 (2006 + 2018) doors, Sprinter with and without C-rail L2/H1-H2 (2006 + 2018) doors, Sprinter with and without C-rail L3/H1-H2 (2006 + 2018) doors, Portes Sprinter avec et sans rail en C L4/H1-H2 (2006 + 2018), NV300 L1-L2/H1-H2 (from 2016) doors + flap, Vivaro L1-L2/H1-H2 (2014+2019) doors + flap, Movano L1-L4/H1-H3 (from 2022) doors, Boxer L1-L4/H1-H3 (from 2006) doors, Portes+battant Trafic L1-L2/H1-H2 (depuis 2015), Crafter with and without C-rail L3/H2-H3 (2006 + 2017) doors, Crafter with and without C-rail L4/H2-H3 (2006 + 2017) doors, Portes Crafter avec et sans rail en C L5/H2-H3 (2006 + 2017) |
Convient à l'empattement | 3000mm, 3098mm, 3300mm, 3450mm, 3498mm, 3750mm, 4035mm |
Nombre de conteneurs | 3 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 13,500 kg |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!