Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Barres de toit Aluminium

Barres de toit
KIT 2 BARRES DE TOIT L 1170MM

Art. N° 096380 470

EAN 4056807923055

Prix affichés aux clients après connexion
Barres de toit Aluminium

Art. N° 096380 470
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
Installation rapide et facile sans perçage supplémentaire
  • Réduction du bruit du vent et de la résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique

  • Pour tous les types de véhicules standard en Europe

  • Capacité de charge maximale de 75 kg par barre de toit

  • Testées TÜV et testées pour les impacts 20 g

  • Inoxydable

  • Avec kit de montage, pieds prémontés et instructions de montage

  • Stabilité particulièrement élevée grâce à l'aluminium anodisé associé à un plastique de haute qualité
Indication
  • Respecter la charge admissible maximum sur le toit = barres de toit + accessoires + charge
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour constructeur du véhicule

Citroën, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen

Convient pour le type de véhicule

Berlingo L1/H1 (from 2008) doors, Berlingo L2/H1 (from 2008) doors, Portes Transit Courier L1/H1 (depuis 2014), Transit Connect L2/H1 (from 2014) doors, Citan L1/H1 (from 2021) doors, Townstar L1/H1 (from 2021) doors, Partner L1/H1 (from 2008) doors, Portes Partner L2/H1 (depuis 2008), Kangoo L1/H1 (from 2021) doors, Kangoo L2/H1 (from 2021) doors, Caddy5 L1/H1 (from 2020) doors+flap, Caddy5 L2/H1 (from 2020) doors+flap

Convient à l'empattement

2728mm, 2662mm, 3062mm, 2716mm, 2755mm, 2970mm

Nombre de conteneurs

2 PCS

Poids du produit (par pièce)

6,500 kg

Matière

Aluminium

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROFTC-400X800MM

Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROCJL2-400X800MM

Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Support latéral pour barres de toit en aluminium

SUPPORTS LATERAUX (2PCES) P. BARRES TOIT

Pour fixer le chargement au support de charge
x 1 pcs
Serrure pour barres de toit en aluminium

SERRURES LAT. (2PCES) P. BARRES DE TOIT

En prévention du vol des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROVWC-750X200MM

Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROCIBER-910X200

Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROCJUM-910X310MM

Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROFOCU-750X425MM

Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROVWT-1050X200MM

Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE TOIT-LTROVWTDOT-1050X425MM

Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROOPVTU-1150X310

Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE TOIT-LTROMBSPH2-1150X425

Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit