Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Barres de toit Aluminium

Barres de toit
BARRES DE TOIT-T5/T6-L1-L2H1-4BAR-2002

Art. N° 096380 058
EAN 4061975328199
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Installation rapide et facile sans perçage supplémentaire
  • Réduction du bruit du vent et de la résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique

  • Pour tous les types de véhicules standard en Europe

  • Capacité de charge maximale de 75 kg par barre de toit

  • Testées TÜV et testées pour les impacts 20 g

  • Inoxydable

  • Avec kit de montage, pieds prémontés et instructions de montage

  • Stabilité particulièrement élevée grâce à l'aluminium anodisé associé à un plastique de haute qualité
Indication
  • Respecter la charge admissible maximum sur le toit = barres de toit + accessoires + charge

  • Les supports latéraux, les serrures et le rouleau de chargement ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour constructeur du véhicule

Volkswagen

Convient pour le type de véhicule

T5 L1/H1 (from 2002) doors+flap, T5 L2/H1 (from 2002) doors+flap, T6 L1/H1 (from 2015) doors+flap, Portes+battant T6 L2/H1 (depuis 2015), T6.1 L1/H1 (from 2019) doors+flap, T6.1 L2/H1 (from 2019) doors+flap

Convient à l'empattement

3000mm, 3400mm

Nombre de conteneurs

4 PCS

Poids du produit (par pièce)

16.270 kg

Matière

Aluminium

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU POUR BARRE DE TOIT 750X200

ORSYMOBIL
Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROCIBER-910X200

ORSYMOBIL
Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROCJUM-910X310MM

ORSYMOBIL
Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROFOCU-750X425

ORSYMOBIL
Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROVWT-1050X200

ORSYMOBIL
Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE TOIT-LTROVWTDOT-1050X425

Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROOPVTU-1150X310

ORSYMOBIL
Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE TOIT-LTROMBSPH2-1150X425

ORSYMOBIL
Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROFTC-KR26

ORSYMOBIL
Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs
Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium

ROULEAU-BARRE DE TOIT-LTROCJL2-KR10

ORSYMOBIL
Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
x 1 pcs