Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Barre de charge PAT une pièce

Barre d'arrimage PAT une pièce
CLMPBRD-PRTION(2400-2520)PAT1000-1NEW

Art. N° 071392 223

EAN 4099618927515

Prix affichés aux clients après connexion
Barre de charge PAT une pièce

Art. N° 071392 223
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
Barre de charge pour le rangement de charges lourdes à l'intérieur du véhicule
  • Grande course de réglage avec griffe de serrage réglable et crochet haute résistance

  • Positionnement simple et sûr, et verrouillage avec l'élément de charnière/de serrage breveté

  • Fabriqué en tubes d'aluminium renforcé légers pour une manipulation optimale et une capacité de blocage maximale BC

  • Qualité robuste et durable, recyclable
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Blocage positif

Force de blocage

1000 daN

Plage de réglage min./max.

2400-2520 mm

Option de montage

Horizontal

Matière

Aluminium

Section transversale de profil, longueur x largeur

66 x 49 mm

Adapté à l'épaisseur min./max. de paroi rabattable

18-30 mm