Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Barre de charge PAT une pièce

Barre d'arrimage PAT une pièce

Art. N° 071392 222
EAN 4058794198300

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Barre de charge pour le rangement de charges lourdes à l'intérieur du véhicule.

Grande surface de réglage avec élément de serrage réglable et crochet haute résistance



Positionnement simple et sûr, et verrouillage avec l'élément de charnière/de serrage breveté.



Fabriqué avec un tube d'aluminium renforcé


Extrêmement léger pour une maniabilité et une force de blocage BC optimales.



Qualité stable et durable, recyclable

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Blocage positif

Force de blocage

1000 daN

Plage de réglage min./max.

2400-2520 mm

Option de montage

Horizontal

Matière

Aluminium

Section transversale de profil, longueur x largeur

65 x 49 mm

Adapté à l'épaisseur min./max. de paroi rabattable

18-35 mm