Barre de charge PAT deux pièces
Barre d'arrimage PAT deux pièces
CLMPBRD-PRTIONWL-DBSTRP-2P(2220-2520)NEW
Art. N° 071392 212
EAN 4099618927546
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Grande course de réglage avec griffe de serrage réglable et crochet haute résistance
- Positionnement simple et sûr, et verrouillage avec l'élément de charnière/de serrage breveté
- Fabriqué en tubes d'aluminium haute résistance renforcé légers pour une manipulation optimale et une capacité de blocage maximale BC
- Qualité robuste et durable, recyclable
Fiches de données de sécurité(X)
Blocage positif
![]() | |
Force de blocage | 1000 daN |
Plage de réglage min./max. | 2290-2520 mm |
Option de montage | Horizontal |
Matière | Aluminium |
Section transversale de profil, longueur x largeur | 66 x 49 mm |
Adapté à l'épaisseur min./max. de paroi rabattable | 18-30 mm |