Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Barre d'espacement

Barre d'espacement
BARRE STABILISATRICE-7016-VD032 -1112 MM

Art. N° 0963022032

EAN 4050642656192

Prix affichés aux clients après connexion
Barre d'espacement

Art. N° 0963022032
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
Pour assurer la stabilité entre les supports latéraux
  • En acier revêtu par poudre en RAL 7016

  • Vis supplémentaire de connexion pour plancher possible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

VD032

Largeur de construction

1112 mm

Hauteur de construction

15 mm

Profondeur de construction

34 mm

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

0,700 kg