Barre d'arrimage KIM 44 Profi Pour un rangement optimal des charges à l'intérieur du véhicule.
Barre d'arrimage KIM 44 Profi
Art. N° 071392 220
EAN 4058794201871
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Grande plage de réglage avec pression de ressort pour une utilisation à la verticale
Fabriqué avec un tube en aluminium haute résistance
Extrêmement légère pour une maniabilité et une force de blocage BC optimales.
- Le manchon de protection protège la charge contre les dommages susceptibles d'être causés par la barre d'arrimage
- Le boulon télescopique forgé garantit une fixation ferme dans le rail
- Qualité stable et durable — recyclable
Fiches de données de sécurité(X)
Blocage positif
Force de blocage | 300 daN |
Plage de réglage min./max. | 1550-2050 mm |
Diamètre de tube | 44 mm |
Option de montage | Horizontal, Vertical |
Diamètre du goujon | 19 mm |
Convient pour diamètre de trou | 20 mm |
Adapté au diamètre de tige | 8 |
Matière | Aluminium |