Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Barre d'ancrage W-VD-A/HCR

Barre d'ancrage W-VD-A/HCR

Art. N° 5916416190

EAN 4050641969774

Prix affichés aux clients après connexion
Barre d'ancrage W-VD-A/HCR

Art. N° 5916416190

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For W-VPZ and W-VD bonded anchor capsule systems and WIT injection systems in concrete
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

M16

Classe de résistance

70

Épaisseur à fixer (tfix)

45 mm

Longueur (l)

190 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

125 mm

Diamètre de perçage pour ampoulle chimique (d0)

18 mm

Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0)

18 mm

Profondeur de perçage (h0)

125 mm

Homologation

ETA-06/0074, ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ATE-17/0127

Matière

Acier très résistant à la corrosion, 1.4529

Finition

Brut