Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Barconsole 45°

Barconsole, 45 graden
BARVOET 45GR 180MM RVS MAT

Art.-nr. 0684900313

EAN 4038898457879

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Barconsole 45°

Art.-nr. 0684900313
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
Steunelement


  • Stijlvol en stevig

  • Hoogwaardige oppervlakken, gemakkelijk te reinigen


Ruimtebesparend


Meer werk- en opbergruimte



Hoek 45°, hoogte 180 mm, diameter 45 mm

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Oppervlakte

Blank

Glansniveau

Mat

Hoogte

180 mm

Diameter

45 mm

Draagvermogen per paar

40 kg

Maximale consoleafstand

900 mm

Diameter montageplaat

90 mm

Hoek

45 graden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie