Bandveerklem Ruimtebesparend design met handige clip
Bandveerklem ruimtebesparend met handige clip
Art.-nr. 054992335
EAN 4054458018229
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge flexibiliteit
Voortdurende aanpassing aan de veranderende eigenschappen van de slang en steunen door het gebruik van getemperd bandverenstaal.
Constante, gelijkmatige klemkracht
Constante, lekvrije afdichting tussen -40°C en 180°C zonder beschadiging van de slang/steun-verbinding.
Gemakkelijke, snelle en betrouwbare montage
Zelfs nog kortere montagetijd door het gebruik van bandveerklemmen met handige clip.
Geen onderhoud vereist
Geen achteraf aanhalen van de verbinding nodig.
Milieuvriendelijke oppervlakbescherming
- Voldoet aan Richtlijn Betreffende Autowrakken.
- Chroomvrije zinkcoating met uitzonderlijke weerstand tegen chemicaliën en corrosie - vergelijkbaar met roestvast staal.
Geschikt voor hergebruik
Veerkracht neemt niet af bij herhaaldelijk gebruik
Datasheets(X)
Nominale diameter | 35 mm |
Min./max. werkbereik | 34-37,4 mm |
Breedte van de band | 12 mm |
Materiaaldikte | 1,7 mm |
Minimale veerkracht | 300 N |
Normering | DIN 3021 |
DIN | 3021 |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Zinc flake |
Kleur | Zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Vorm | B |