Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bandspanner Vario

Vario-bandspanner
HOEKSPANNER-VARIO-L7M

Art.-nr. 071567 60

EAN 4024835021128

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bandspanner Vario

Art.-nr. 071567 60
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
Geschikt voor onderdelen met gesloten en moeilijke contouren.
  • Volg de pijlen om de band naar buiten te trekken of op te wikkelen

  • Automatische vergrendeling bij uitrekken

  • Automatisch openen bij omgekeerd draaien van de spindel

  • Geïntegreerd wikkelmechanisme

  • Band wordt aan beide zijden ingetrokken voor regelmatig opspannen zonder vervorming

  • Speciale band van polyester

  • Zeer goed bestand tegen breuken (5000 N)

  • Weinig rek

  • Spangebied tot 7 m

  • De handgreep kan aan beide zijden worden gemonteerd

  • Systeemkast en klemhoeken gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide

  • Vario-hoeken met oscillerende drukplaten

  • De band kan de bochtstukken in elke positie vastklemmen
Opmerking

De klemgereedschappen zijn niet geschikt voor tillen, trekken of transporteren, of voor gebruik met levende wezens. Onjuist gebruik kan letsel of materiële schade veroorzaken. De band kan alleen met de hand worden vastgedraaid zonder gereedschap.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bandlengte

25 mm

Bandlengte x bandbreedte

25 x 1 mm

Spanomvang

7 m

Scharnierdikte

1 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie