Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bandschroefvoorzetstuk ASSY®mat 80

Bandschroefvoorzetstuk ASSYmat 80
ASSYMAT80-VOORZET-SRE

Art.-nr. 07021642

EAN 4024835442558

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bandschroefvoorzetstuk ASSY®mat 80

Art.-nr. 07021642
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
Voor het verwerken van schroeven van 4,5 x 40-5,0 x 80 mm

Opmerking

Let op! Neem voor de motor de max. schroefdiameter in acht!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productgewicht (per stuk)

1280,000 g

Inclusief Bandschroefvoorzetstuk ASSY®mat 80:
Bit PZ M6 mm schroefdraad
1 x
Bit PZ M6 mm schroefdraad

BIT-PZ2-M6-BLACK-L45MM

Omschrijving:
PZ2
PZ M6 thread
Hoeveelheid: 1 x
AW<SUP>®</SUP> M6 mm draadbit met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering
1 x
AW® M6 mm draadbit met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-M6-L45MM

Omschrijving:
25
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gereedschapsdoorn Voor ASSY®mat

GEREEDSCHAPSDOORN-M6-ASSYMAT80

Hoeveelheid: 1 x
Sleutel voor bitwissel
1 x
Sleutel voor bitwissel

KEY-F.BITCHANGE

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-4X74

Omschrijving:
4 mm
Hoeveelheid: 1 x
Bit RW<SUP>®</SUP> M6-schroefdraad
1 x
Bit RW® M6-schroefdraad

BIT-RW20-LICHTORANJE-M6-L45MM

Omschrijving:
20
De ideale schroefdraadbit voor de nieuwe generatie montageschroeven bij gebruik in een schroefmagazijn
Hoeveelheid: 1 x