Bandschroefopzetstuk S 50 TB-M
Bandschroefvoorzetstuk S 50-TB-M
SCHROEFVOORZETSTUK VOOR S50-TB
Art.-nr. 0702050100
EAN 4050642920996
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bespaart tijd tijdens schroefwerk aan productielijn
Voor schroeven op band
Hoge mate van flexibiliteit tijdens het werk
Voor schroeven van 3,5 x 25 mm to 4,2 x 55 mm
Extreem handzaam en licht
Werken zonder vermoeidheid, zelfs gedurende langere tijd.
Snelle schroefboormachine apart te bestellen.
Datasheets(X)
Magazijncapaciteit | 50 st |
Geschikt voor schroefdiameter | 3,5 - 4,2 mm |
Geschikt voor schroeflengte | 25 - 55 mm |
Geschikt voor schroefkopdiameter | 8,2 mm |
Adapterdiameter | 23 mm |
Productgewicht (per stuk) | 830,000 g |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!