Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bandschroefmachine ASSY®mat 50 met HS 16

Bandschroefmachine ASSYmat 50 met HS 16
SCHROEFMACHINE-ASSYMAT50-HS16
ASSYMAT50-HS16

Art.-nr. 07021601

EAN 4024835442572

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bandschroefmachine ASSY®mat 50 met HS 16

Art.-nr. 07021601
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
Sterke 750 watt schroefmachine met voorzetstuk voor schroeven op band van het HOLZ HER systeem. Compleet met accessoires in stevige metalen koffer.

Voor schroeven 3,5 x 25-4,2 x 50 mm



Tijdwinst door riem met 166 of 125 schroeven, afhankelijk van afmetingen.



Met verlengstuk, tevens geschikt voor vloerschroeven.


Opmerking

Let op! Neem voor de motor de max. schroefdiameter in acht!




Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

750 W

Uitgaand vermogen

380 W

Schroefdiameter

6 mm

Machinegewicht

1,6 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Bandschroefmachine ASSY®mat 50 met HS 16:
1 x
PZ-kruiskopbit, M5-draad

BIT-KRUIS-PZ2-M5-ZWART-L45MM

Omschrijving:
PZ2
Bit voor Pozidriv-schroeven
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bandschroefvoorzetstuk ASSY®mat 50

ASSYMAT50-VOORZET-SRE

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gereedschapsdoorn Voor ASSY®mat

GEREEDSCHAPSDOORN-M5-ASSYMAT50

Hoeveelheid: 1 x
Sleutel voor bitwissel
1 x
Sleutel voor bitwissel

KEY-F.BITCHANGE

Hoeveelheid: 1 x
Aandrijving HS 16
1 x
Aandrijving HS 16

MACHINE VOOR ASSYMAT

Omschrijving: Voor ASSYmat 50 en ASSYmat 80
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-4X74

Omschrijving:
4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-6X96

Omschrijving:
6 mm
Hoeveelheid: 1 x
Metalen koffer Voor ASSY<SUP>®</SUP>mat
1 x
Metalen koffer Voor ASSY®mat

CASE-EMPTY-(ASSYMAT50/-S)

Omschrijving: For ASSY®mat screwdriver
Hoeveelheid: 1 x
Bit RW<SUP>®</SUP> UNF 10-32-schroefdraad
1 x
Bit RW® UNF 10-32-schroefdraad

BIT-RW20-LICHTORANJE-10/32UNF-L45MM

Omschrijving:
20
De ideale schroefdraadbit voor de nieuwe generatie montageschroeven bij gebruik in een schroefmagazijn
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metrische kruiskopbit PH 2 M5 mm schroefdraad

BIT-PH2-WIT-M5-L45MM

Met kleurcode
x 5 st
AW® M6 mm draadbit met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-M6-L45MM

x 5 st
Bandschroefvoorzetstuk ASSY®mat 80

ASSYMAT80-VOORZET-SRE

x 1 st
Gereedschapsdoorn Voor ASSY®mat

GEREEDSCHAPSDOORN-M6-ASSYMAT80

x 1 st
Schroefverlenging Voor ASSY®mat

VERLENGSTUK-SCHROEFMACHINE-V.ASSYMAT