Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem

Spannfix bandklem
SPANNFIX BANDKLEMMEN BR. 19MM.

Art.-nr. 0899713060

EAN 4058794848304

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem

Art.-nr. 0899713060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Eenvoudige fixering met de hand of de spanner


  • Probleemloos naspannen bij afname van de omvang van verpakte goederen

  • Gaat niet los, zelfs niet tijdens langdurige opslag


De klemmen kunnen meerdere keren worden gebruikt


Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Opmerking

Bij het vastsjorren van gebundelde goederen op een laadvlak zijn antislipmatten en spanbanden nodig om de ladingen goed te zekeren.


Voor stootbelastingen kan een groter aantal omwikkelingen zijn vereist.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met Spannfix polyesterbanden kunnen zelfs grote en zware onderdelen (buizen, steigers, hout, natuursteen, palletgoederen, etc.) snel en veilig worden vastgebonden. De wikkelband is ideaal voor het bundelen van alle soorten goederen op het laadvlak.

Breedte van de band

19 mm

Breedte

19 mm

Materiaal

Staal

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spannfix omwikkelsysteem, 16 mm

SPANNFIX SYSTEEM COMPLEET

De band kan een extreme belasting van 500 kg weerstaan
x 1 st
Rolhouder voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIXAFROLLER-16MM

x 1 st
Spanner voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX SPANNER- (9-19MM)

x 1 st
Randbescherming

SPANNFIX KANTENBESCHERMER

Stevige randbescherming voor Spannfix omwikkelsysteem
x 500 st
Spanner voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX SPANNER- (19-25MM)

x 1 st
Polyester banden Voor Spannfix omwikkelsysteem

STRPSYS-SPANNFIX-POLYESTERTPE-B13-L1100M

Flexibele polyesterband voor omwikkeling of bundeling van een breed scala aan materialen
x 2 st
Polyester banden Voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANFIX POLYESTERBAND BR.16MM L.850M

Flexibele polyesterband voor omwikkeling of bundeling van een breed scala aan materialen
x 2 st
Polyester banden Voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANFIX-POLYESTERBAND-BR.19MM-L.500M

Flexibele polyesterband voor omwikkeling of bundeling van een breed scala aan materialen
x 2 st
Polyester banden Voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANFIX POLYESTERBAND BR.25MM L.400M

Flexibele polyesterband voor omwikkeling of bundeling van een breed scala aan materialen
x 2 st