Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bandenspanningscontrolesysteem EZ sensor® 2.0 met rubberen ventiel

Bandenspann.controlesysteem SP sensor 2.0 rubber
SENSOR-UNI-TPMS-EZ-2.0-SNAP-IN

Art.-nr. 0879960021

EAN 4046777132380

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bandenspanningscontrolesysteem EZ sensor® 2.0 met rubberen ventiel

Art.-nr. 0879960021
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
Programmeerbare sensors voor bandenspanningscontrole, voor nagenoeg alle originele sensors

Lagere inkoopkosten en optimale opslag



Ondersteunt de weergave van positie-afhankelijke bandenspanning in de auto


Volledig compatibel met nieuwste OE-sensor voor positie-identificatie



Voldoet aan OEM-vereisten


Ontwikkeld volgens de kwaliteitsstandaarden en functionele eisen van de oorspronkelijke fabrikant



Ontwikkeld en getest voor de meeste originele stalen en aluminium velgen van fabrikanten en de aftermarket


Geschikt voor de meest populaire stalen en lichtmetalen velgen



Elektronische ID kan met iQ 50 van een originele sensor naar de EZ sensor worden gekopieerd


  • In geval van complete wielen (winterwielensets) hoeft inleren in de auto niet te worden herhaald

  • Enorme tijdbesparing


Sensor kan zo vaak als nodig worden geprogrammeerd


  • Zeer flexibel

  • Programmeren op afstand is mogelijk, doordat de wielen al met iQ 50 zijn gemonteerd, waardoor een 'neutrale' voorbereiding van complete wielen mogelijk is.


Lange levensduur batterij


Ca. 10 jaar of 160.000 km

Opmerking

Gebruik bij elke bandenvervanging een nieuw rubberen ventiel, ventielinzetstuk en bout en houd de gespecificeerde aanhaalmomenten aan.


Werkt met de programmeer- en diagnosetool iQ 50 van WOW!.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor voertuigklasse M1 (auto's) met direct bandenspanningscontrolesysteem

Materiaal klep

Rubber

Zendfrequentie

433,92 MHz

Maximale snelheid

210 km/h

Aanhaalmoment – schroef conform specificaties fabrikant incl. tolerantie

1,4 Nm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Programmeerapparaat iQ 50

IQ 50 DIAGNOSETOOL TPMS ZONDER SNOOPER

iQ 50 voert alle taken die met de bandenspanningscontrole te maken hebben snel en gemakkelijk uit
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bandenspanningscontrolesysteem gereedschapsset voor de professionele installatie van bandenspanningscontrolesensoren

TRQTLSET-TPMS-13PCS
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Ventiel voor EZ-sensor®

VENTIEL-REP-EZ SENSORVENTIEL RUBBER

Met rubberen ventiel
x 10 st