Mousse pour pneus
Mousse d'entretien pour pneus
BRILLANT PNEU EN SPRAY DE 500 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nettoie, entretient, protège
- Application simple en une seule étape, permet donc de gagner du temps
- Essuyage répété inutile
- Idéale avant le remisage des pneus
- Protège de la poussière et des saletés
- N'attaque pas la peinture, les plastiques, le caoutchouc ou les métaux
Lustre satiné
- Aspect neuf des pneus
- Améliore l'aspect visuel, rendant le produit idéal pour les véhicules de démonstration
Protection optimale contre les UV et l'ozone
- Ne blanchit pas les pneus
- Empêche la fragilisation et les fissures dues au vieillissement
Mousse d'entretien
- Usage économique
- Forme une mousse stable sur le pneu, qui s'écoule avant de disparaître
Sans AOX ni solvants
Ne pas pulvériser sur les talons de pneus, les disques de frein et les tambours de frein. Contient du silicone.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Produit d'entretien de grande qualité pour les flancs de pneus.
Pulvériser la mousse uniformément sur les flancs des pneus et laisser sécher. Inutile d'essuyer. Peut également être utilisée sur des pneus mouillés. Nettoyer brièvement les pneus au préalable en cas de salissure extrême.
Contenu | 500 ml |
Poids du produit (par pièce) | 573,500 g |
Base chimique | Agents de surface alcalins, huile de silicone |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Blanc |
Valeur de pH/conditions | 9 / à 20°C |
Densité/conditions | 0,919 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Non |
Biodégradabilité | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!