Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bandenreparatiesysteem Pneusil

PNEUSIL WP3

Art.-nr. 087992 03

EAN 4011231807395

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bandenreparatiesysteem Pneusil

Art.-nr. 087992 03

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 40 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelle en eenvoudige reparatie betekent dat de band onmiddellijk opnieuw kan worden gebruikt
  • Paddenstoelvormige reparatie-eenheid geschikt voor radiale en diagonale banden met of zonder buizen (tubeless)

  • Kan worden gebruikt tot en met snelheidscode "V" (tot 240 km/h)

  • De reparatie-eenheden worden verwerkt in combinatie met zeer sterk vulkaniseercement

  • Reparatie van binnenuit biedt maximale kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid
Opmerking

Als u met een lekke band blijft rijden tot het voertuig volledig tot stilstand is gekomen, kan dit aanzienlijke schade aan de structuur van de band veroorzaken. Alleen door specialistische controles van de binnenband kan worden beoordeeld of de band kan worden gerepareerd en, indien dit het geval is, met welk reparatiesysteem. De band moet daarom altijd van de velg worden verwijderd: de veiligheid is hiervan afhankelijk!

Conform § 36 van de Richtlijnen voor de beoordeling en reparatie van bandenschade aan persluchtbanden van 8 februari 2001van de Duitse Wegenregistratieverordening (StVZO), moet elke band vóór reparatie van de velg worden verwijderd, zodat de schade kan worden geanalyseerd en de reparatie kan worden uitgevoerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Repareer tot 6 mm (auto) en 10 mm (vrachtwagen). Ook geschikt voor run-flatbanden.

Handleiding

De paddenstoelvorm van de reparatie-eenheid maakt een professionele tweefasige reparatie van het beschadigde gebied mogelijk:


  • De plaat van de "paddenstoel" is gevulkaniseerd op de binnenband en garandeert daardoor een absolute spanningsdichtheid. Geen spanningsverlies in de band!

  • De as van de reparatie-eenheid wordt gevulkaniseerd in het doorvoerkanaal, zodat er geen vuil, stof, zout water of andere stoffen in de band kunnen terechtkomen en corrosie veroorzaken, en voorkomt dat de "plaat" losraakt.

Maximale gatdiameter

3 mm

Schachtdiameter

4 mm

Schijfdiameter

20 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vulkaniserend cement

BANDENREP-VULCANISEERCEMENT-BLIK-235 ML

Hoge sterkte. Voor zelfvulkaniserende reparatiesystemen voor band- en slangreparaties.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pneusil reparatieset

BANDENREPARATIESET-PNEUSIL-WP3/6-93DLG