Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bandenmontagewagen WT 1, universeel, voor bedrijfsvoertuigen Voor enkele en dubbele banden

Gereedschapswagen met enkele en dubbele banden
ENKEL EN DUBBEL WIELMONTAGEDOLLY - WT1

Art.-nr. 1952001513

EAN 4065746612647

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bandenmontagewagen WT 1, universeel, voor bedrijfsvoertuigen Voor enkele en dubbele banden

Art.-nr. 1952001513
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
Snelle en veilige beweging van de wielen van bedrijfswagens
  • Snel klaar voor gebruik, omdat deze eenvoudig kan worden aangepast aan de meest gebruikte banden

  • Universeel gebruik voor bandenmaten op bijna alle vrachtwagens, bussen, aanhangwagens en industriële voertuigen

  • Flexibel in gebruik dankzij verstelbare hefarmen met 5 vergrendelpunten per kant en hoge wendbaarheid in krappe ruimtes
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor onderhouds- en servicemonteurs, aangezien deze direct op het voertuig kunnen worden gebruikt

Min./max. velgdiameter (1)

17,5-22,5 in

Cilinderslag (2)

600 mm

Draagvermogen (3)

700 kg

Productgewicht (per stuk) (10)

130000,000 g

Maximale velgdiameter (11)

22,5 in

Minimale velgdiameter (12)

17,5 in

Lengte (20)

1015 mm

Hoogte (30)

1005 mm

Breedte (40)

1155 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie