Bandenmontagepasta Cargo Speciaal
Bandenmontagepasta Cargo speciaal
BANDENMONTAGEPASTA-CARGO-SPECIAL-4KG
Art.-nr. 0890123404
EAN 4058794724646
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer goede glij-eigenschappen
- Geringe inspanning en besparing van tijd
- Maakt montage en demontage gemakkelijker
- Spaarzaam materiaalgebruik
- Minder machineslijtage
- Beschermt band en velg
Lange uitdamptijd
Opnieuw invetten niet nodig
Banden- en velgenverzorging
- Voorkomt scheuren en veroudering van banden
- Voorkomt roesten (niet corrosief)
- Voorkomt dat de band aan de velg blijft plakken
Vorstbestendig
Blijft flexibel, ook bij temperaturen onder nul
Fysiologisch veilig en biologisch afbreekbaar
- Geen contactallergieën voor bandenmonteurs
- pH-neutraal
Siliconenvrij
Bevat geen stoffen die het benatten van lak verstoren
- Niet geschikt voor het monteren van motorfiets- en autobanden vanwege de lange uitdamptijd
- Onschadelijk voor de gezondheid
- Biologisch afbreekbaar
- Vorstbestendig
- Zomer-/winteropslag, bandhiel is rekbaar en klaar voor gebruik
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het monteren en demonteren van alle grote banden voor zware belasting, bijvoorbeeld vrachtwagenbanden, landbouwmachinebanden en industriële banden (EM-banden)
Ontdoe de velg van oude resten montagemiddel in het afdichtingsgebied van de velgflens voordat u nieuwe banden monteert. Wij adviseren onze remreiniger, art.nr. 08901087. Verwijder losse roest met een staalborstel. Gebruik een kwast of spons om een dun laagje bandmontagevet op de bandhiel, velgbasis en getrapte velg aan te brengen.
Inhoud | 4 l |
Gewicht inhoud | 4 kg |
Kleur | Geel, Bruin |
Viscositeit/consistentie | Pasteus |
Chemische basis | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C |
Dichtheid | 1,04 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | -15 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 50 °C |
PH-waarde | 7-8 |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!