Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande sans fin pour lime abrasive électrique CERALINE

Bande sans fin pour lime abrasive CERALINE
CERALINE

Art. N° 0672816006
EAN 4065746087605

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le ponçage des tuyaux, des tuyaux coudés et des structures de tuyauterie fermées, ponçage des cordons de soudure, élimination des couleurs de revenu, élimination de la rouille et des écailles.

Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et aluminium

Largeur x longueur

12 mm x 330 mm

Grain

60

Matériau du produit abrasif

Grain en céramique

Matériau support

Treillis

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Finition surface acier inoxydable manuelle

MAN-SALE-ASSIST-PRACTICALMAN-A2-VERSION3

Stainless steel machining - Tips and Tricks
x 1 pcs
Lime à bande électrique ESF 500-E universelle

GRINDFILE-EL-(ESF 500-E UNIVERSAL)

MASTER
Lime à bande électrique légère et silencieuse pour le ponçage, le polissage, l'ébavurage et le lustrage dans les zones difficiles d'accès, sans décalage de la bande.
x 1 pcs