Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande sans fin à texture abrasive Pour ponceuse à bande RED PERFECT® 3D

Courroie abrasive ponceuse à bande RED PERFECT 3D
SNDBL-FLC-FINE-35X650MM

Art. N° 0673608280

EAN 4065746436434

Prix affichés aux clients après connexion
Bande sans fin à texture abrasive Pour ponceuse à bande RED PERFECT® 3D

Art. N° 0673608280

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le matage, le brunissage et la finition (meulage final) ainsi que pour le nivellement des mains courantes en acier inoxydable avec des exigences strictes pour les surfaces décoratives.
  • Ponçage final parfait (ponçage de finition) adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante.

  • Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de ponçage constante sur la pièce

  • Toison de ponçage en nylon renforcé avec structure tridimensionnelle non tissée

  • La structure flexible et élastique de la toile garantit une adaptation optimale à la pièce. Pas de modification de la géométrie de la pièce.

  • Réduction significative du travail de reprise
Indication
  • A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.

  • Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.

  • Fiabilité de processus améliorée Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour la finition, le matage, le brunissage et la décoloration avec une très faible profondeur de rugosité

  • Elimination de la décoloration, des couches de peinture, de la rouille de surface ; réparation des surfaces présentant des dommages mineurs et matage fin

  • Matériaux à travailler : acier, acier inoxydable, aluminium, laiton et cuivre

Largeur x longueur

35 mm x 650 mm

Design

Fin

Couleur

Bleu

Grain

280

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Finition surface acier inoxydable manuelle

MAN-SALE-ASSIST-PRACTICALMAN-A2-VERSION3

Stainless steel machining - Tips and Tricks
x 1 pcs
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650)

TUBBLSNDRASMBY-SYSKO-RBS650-16PCS

Pour le meulage, le brunissage, le matage, le nettoyage, le polissage, le ponçage initial, le dérouillage et l'élimination de la peinture des tiges rondes, des rails, des tuyaux coudés et des tuyaux dans une gamme visuelle de 8 à 250 mm de diamètre.