Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande pour support de plaque d'immatriculation Clipster, imprimée

Bande support immatric, impr Clipster

Art. N° 0824100101

EAN 4038898149101

Prix affichés aux clients après connexion
Bande pour support de plaque d'immatriculation Clipster, imprimée

Art. N° 0824100101
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
Multicolore ou texte en relief

Manipulation facile



Conception robuste


Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées



Grande zone d'impression


Opportunité idéale pour une publicité optimale

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Il est facile de remplacer la bande même si l'espace de montage sur le véhicule est limité, car la bande se clipse par l'avant.

Design

Barrette

Couleurs d'impression

1couleur blanc

Quantité de commande minimum

100 PCS

Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée

460 x 12 mm

Largeur

486 mm

Hauteur

20 mm

Matière

Plastique

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Frais doutillage Clipster

PRNT-FILMCHANGE-CLIPSTER

Pour les nouvelles commandes/commandes de texte en relief modifiées
x 1 pcs
Frais doutillage Clipster

PRNT-SCREENADJUSTMENT-CLIPSTER

Pour les nouvelles commandes/commandes de texte en relief modifiées
x 1 pcs
Frais doutillage Clipster

PRNT-FILMPRODUCTION-CLIPSTER

Pour les nouvelles commandes/commandes de texte en relief modifiées