Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande pour support de plaque d'immatriculation Circo, imprimée

Bande support immatricul, imp Circo

Art. N° 0826020400

EAN 4038898798903

Prix affichés aux clients après connexion
Bande pour support de plaque d'immatriculation Circo, imprimée

Art. N° 0826020400
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
Multicolore ou texte en relief

Manipulation facile



Conception robuste


Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées


Indication

Les bandes sont compatibles et s'adaptent à toutes les plaques de base Classic.

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La bande peut être ouverte à la main en appuyant sur le côté avant gauche ou droit avec le pouce et en faisant glisser la bande vers le bas.

Design

Barrette

Couleurs d'impression

En relief, or

Convient pour la largeur de la plaque de base

460mm/490mm/520mm

Quantité de commande minimum

300 PCS

Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée

400 x 12 mm

Largeur

410 mm

Hauteur

21 mm

Matière

Plastique

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque de base pour support de plaque dimmatriculation Circo

NPH-BASEPLATE-CIRCO-520MM

Version très courbée
x 1 pcs
Plaque de base pour support de plaque dimmatriculation Classique

NPH-BASEPLATE-CLASSIC-520MM

Plaque de base disponible en trois longueurs
Plaque de base pour support de plaque dimmatriculation Classique

NPH-BASEPLATE-CLASSIC-460MM

Plaque de base disponible en trois longueurs
x 1 pcs
Frais doutillage Classic/Circo

PRNT-TOOLCOSTS-PROPORT-CLASSIC/CIRCO-RAI

Uniquement pour les nouvelles commandes/commandes de texte en relief modifiées
x 1 pcs
Frais doutillage Classic/Circo

PRNT-FILMCHANGE-CLASSIC/CIRCO

Uniquement pour les nouvelles commandes/commandes de texte en relief modifiées
x 1 pcs
Frais doutillage Classic/Circo

AANMAAKKOSTEN FILM 0826 11

Uniquement pour les nouvelles commandes/commandes de texte en relief modifiées
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Préhenseur pour supports de plaque dimmatriculation

PLRS-F.NPH-CLASC

Préhenseur en plastique pour ouvrir les bandes interchangeables