Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande non imprimée pour support de plaque d'immatriculation Circo

Bande supp plq immat, non impr Circo

Art. N° 0826010100

EAN 4024835339025

Prix affichés aux clients après connexion
Bande non imprimée pour support de plaque d'immatriculation Circo

Art. N° 0826010100
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
Version très courbée

Convient très bien aux contours arrondis des véhicules



Manipulation facile



Conception robuste


Très stable et durable



CIRCO est un modèle "Classic" modifié de support de plaque d'immatriculation à montage rapide


Indication

Les bandes sont compatibles et s'adaptent à toutes les plaques de base Classic.

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La bande peut être ouverte à la main en appuyant sur le côté avant gauche ou droit avec le pouce et en faisant glisser la bande vers le bas.

Design

Barrette

Convient pour la largeur de la plaque de base

460mm/490mm/520mm

Hauteur

21,5 mm

Largeur

410 mm

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque de base pour support de plaque dimmatriculation Circo

NPH-BASEPLATE-CIRCO-520MM

Version très courbée
x 1 pcs
Plaque de base pour support de plaque dimmatriculation Classique

NPH-BASEPLATE-CLASSIC-520MM

Plaque de base disponible en trois longueurs
Plaque de base pour support de plaque dimmatriculation Classique

NPH-BASEPLATE-CLASSIC-460MM

Plaque de base disponible en trois longueurs