Bande intumescente IW
Bande intumescente IW
Art. N° 0893304309
EAN 4058794187557
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Cette bande est conçue pour les passages dans les murs et les sols des tuyaux inflammables et non inflammables conçus avec une isolation en caoutchouc synthétique, et des tuyaux composites en aluminium.
- Classe de résistance au feu jusqu'à EI120 U/U
- S'élargit et gonfle en cas d'incendie
- Pose facile
- Ne coule pas en cas d'incendie
- Très compacte
- Facile à poser
Ne doit pas être peinte !
Fiches de données de sécurité(X)
Conçue pour former une rosace de tuyau intumescente en un système de fibre minérale. Pour une utilisation en intérieur et extérieur.
La bande peut être facilement découpée avec un couteau ou une paire de ciseaux. Le côté de la bande avec le revêtement épais doit être enroulé autour de la paroi externe du tuyau ! La bande s'enroule autour du tuyau inflammable/non inflammable ou de l'isolation avec un nombre de couches approprié, et se fixe avec du ruban adhésif au ras de la surface de la structure. Pour plus de détails, consulter les instructions d'installation.
Épaisseur | 2 mm |
Longueur | 15 m |
Largeur | 50 mm |
Classe de résistance au feu | EI120 |
Couleur | Gris graphite |
Classe du matériau de construction | E |
Matière | Silionne |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN EN 13501-1 |