Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande intumescente IW-F

Bande intumescente IW-F

Art. N° 0893304310

EAN 4058794187571

Prix affichés aux clients après connexion
Bande intumescente IW-F

Art. N° 0893304310
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
Pour le scellement coupe-feu de passages de tuyaux dans les cloisons souples, les murs et sols massifs.

La bande est destinée aux traversées de murs et de sols de tuyaux ininflammables avec un isolant inflammable ; par exemple pour les services de réfrigération isolés avec du caoutchouc synthétique.


  • Classe de résistance au feu jusqu'à EI120 U/U

  • S'élargit et gonfle en cas d'incendie

  • Pose facile

  • Ne coule pas en cas d'incendie

  • Très compacte

  • Facile à poser
Indication

Ne doit pas être peinte !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour utilisation dans le joint à pénétration mixte AB du système comme collier de tuyau intumescent. Pour une utilisation en intérieur et extérieur.

Mode d'emploi

La bande peut être facilement coupée avec un couteau ou une paire de ciseaux. Le côté de la bande doté du revêtement plus épais doit être enroulé sur la paroi extérieure du tuyau ! Fixer la bande à l'aide de colliers, de sangles ou de fil zingué. Pour plus de détails, consulter les instructions d'installation.

Épaisseur

1 mm

Longueur

10 m

Largeur

125 mm

Classe de résistance au feu

EI120

Couleur

Gris graphite

Classe du matériau de construction

E

Matière

Silionne

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN EN 13501-1