Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande de papier abrasif à sec pour véhicule RED PERFECT®

Bandes de papier abrasif Red Perfect
PAP.ABRASIF-HOKLP-10HO-P100-115X230MM

Art. N° 0581132010

EAN 4048539603619

Prix affichés aux clients après connexion
Bande de papier abrasif à sec pour véhicule RED PERFECT®

Art. N° 0581132010

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Utilisé pour les apprêts de ponçage, les peintures anciennes, les peintures de finition HS, les peintures à base aqueuse, les apprêts des pièces neuves, les pièces en plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).

Pas de déchirure ni d'effilochage du disque autour des bords et des trous d'extraction


Grâce au film plastique hautement résistant à la déchirure



Temps de meulage plus rapides et fonctionnement efficace avec des résultats très positifs


  • Motif à 21 trous pour une aspiration intégrale de la poussière de ponçage.

  • Convient à tous les disques auto-agrippants disponibles dans le commerce


Taux d'enlèvement très élevé et longue durée de vie


Grâce à la large diffusion ouverte en combinaison avec le revêtement stéarate

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Grains P 100 - P 120


Ponçage initial des apprêts des nouvelles pièces (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brut, pré-ponçage des enduits en polyester et fins, nivelage des bords.



Grains P 100 - P 500


Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches à 2 composants et MS et des apprêts à réaction.



Grains P 600-P 3000


Elimination de la saleté et des défauts, de l'effet peau d'orange, de la poussière emprisonnée et de la peinture vernie transparente.

Forme

Barrette

Largeur x longueur

115 mm x 230 mm

Type de perforation

10 trous

Grain

P100

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium

Matériau de renfort Film plastique haute résistance
Collage Peinture à base de résine entièrement synthétique
Matériau du produit abrasif Oxyde d'aluminium
Diffusion Grande ouverture
Couleur Côté grain rouge
Grain disponible P 100-P 400