Bande de papier abrasif Useit® Superpad pour véhicule
Bande papier abrasif pour véhicule Useit Superpad
Art. N° 0581315150
EAN 4046778816456
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Bande de ponçage perforée sur toute la surface
- La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail.
- Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, longue durée de vie, finition de meulage homogène, taux d'enlèvement élevé.
Opération sans poussière et sans ombre
Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels.
Permet de gagner du temps et de l'argent.
Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Useit® Superpad P pour véhicules ont été optimisés par rapport à la machine et la production de poussières.
Aucun encrassement du disque abrasif.
Le disque Useit Superpad P pour véhicules est universellement adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous), avec ou sans extraction de poussière.
Support en mousse
- Equilibrage de pression
- La pression par point sur la surface est réduite par le support en mousse.
Le risque de marquage des bords, des cordons et des courbes est considérablement réduit.
Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage :
- 1. L'état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage).
- 2. L'utilisateur (pression de ponçage, vitesse d'avance, technique de ponçage).
- 3. Le plateau de ponçage (conception, par ex. forme et dureté).
- 4. La machine (vitesse de rotation, entraînement, course, aspiration, etc.).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Forme | Barrette |
Largeur x longueur | 115 mm x 228 mm |
Type de perforation | Perforations multiples |
Grain | P150 |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |