Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande de papier abrasif Useit® Superpad pour véhicule

Bande papier abrasif pour véhicule Useit Superpad
ZEBRA

Art. N° 0581315120
EAN 4046778816449

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Bande de papier abrasif perforé pour mastic, peintures de finition HS et peintures à l'eau ainsi que le plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).

Bande de ponçage perforée sur toute la surface


  • La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail.

  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, longue durée de vie, finition de meulage homogène, taux d'enlèvement élevé.


Opération sans poussière et sans ombre


Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels.



Permet de gagner du temps et de l'argent.


Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Useit® Superpad P pour véhicules ont été optimisés par rapport à la machine et la production de poussières.



Aucun encrassement du disque abrasif.


Le disque Useit Superpad P pour véhicules est universellement adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous), avec ou sans extraction de poussière.



Support en mousse


  • Equilibrage de pression

  • La pression par point sur la surface est réduite par le support en mousse.


Le risque de marquage des bords, des cordons et des courbes est considérablement réduit.

Indication

Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage :


  • 1. L'état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage).

  • 2. L'utilisateur (pression de ponçage, vitesse d'avance, technique de ponçage).

  • 3. Le plateau de ponçage (conception, par ex. forme et dureté).

  • 4. La machine (vitesse de rotation, entraînement, course, aspiration, etc.).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Barrette

Largeur x longueur

115 mm x 228 mm

Type de perforation

Perforations multiples

Grain

P120

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium