Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande de papier abrasif Useit® Superpad pour bois

Bande de papier abrasif pour bois Useit Superpad

Art. N° 0581212150

EAN 4046778302430

Prix affichés aux clients après connexion
Bande de papier abrasif Useit® Superpad pour bois

Art. N° 0581212150

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Bande abrasive pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail


  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition homogène

  • Opération sans poussière et sans ombre


Permet de gagner du temps et de l'argent


Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels



Aucun encrassement de la bande abrasive


Modèle de trou optimisé pour le matériau et la quantité de poussière produite.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le disque Würth Superpad pour bois est universellement adapté avec ou sans extraction de poussière.

Forme

Barrette

Largeur x longueur

81 mm x 133 mm

Type de perforation

Perforations multiples

Grain

150

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium