Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande d'isolation en polyéthylène grise pour PE FLEXEN

Bande d'isolation polyéthylène grise PE FLEXEN

Art. N° 0874105030

EAN 4024835841702

Prix affichés aux clients après connexion
Bande d'isolation en polyéthylène grise pour PE FLEXEN

Art. N° 0874105030
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
Convient au PE FLEXEN®
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polyéthylène - PE

Couleur

Gris

Système adhésif

Auto-adhésif

Largeur

50 mm

Épaisseur

3 mm

Longueur

10 m

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 85 °C

Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %)

Oui

Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %)

Oui

SVHC selon REACH < 0,1 %

Oui

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No

Sans tris-(2-carboxyméthyle)-phosphine de bore (< 0,1 %)

Oui

Sans polybromodiphényléthers (< 0,1 %)

Oui

Sans biphényles polybromés (< 0,1 %)

Oui

Sans composés de bore (< 0,1 %)

Non

Sans plomb (< 0,1 %)

Oui

Sans étain (< 0,1 %)

Oui

Sans granulés issus de débris de pneus

Oui