Bande d'isolation caoutchouc pour climatisation Pour caoutchouc FLEXEN®/caoutchouc FLEXEN® plus
Bande d'isolation caoutchouc pour climatisation
WRAPGTPE-COLDRBR-50MMX15MX3MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Mousse à alvéoles fermées à base de caoutchouc synthétique |
Couleur | Noir |
Système adhésif | Auto-adhésif |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 3 mm |
Longueur de rouleau | 15 m |
Température d'utilisation min./max. | -50 jusqu'à 85 °C |