Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse

Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse
BANDE ENTRETOISE EN ROULEAU 45X5MM L30M

Art. N° 0907000050

EAN 4058794653779

Prix affichés aux clients après connexion
Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse

Art. N° 0907000050
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
La bande d'entretoise fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse
  • Application rapide directement à partir du rouleau

  • Réglage en largeur flexible de 30 à 60 mm

  • Support à points pour une meilleure ventilation


Crée un dégagement entre les panneaux de terrasse et la sous-structure


Réduit le risque de cisaillement des vis



Garantit une ventilation optimale sous les panneaux de sol de la terrasse


Empêche la stagnation d'eau et la dégradation prématurée du bois



Fixé avec des vis à tête cylindrique bombée ASSY A2, famille 0180...

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction de terrasses

Longueur

30 m

Largeur

45 mm

Hauteur

5 mm

Matière

Copolymère de polypropylène

Couleur

Brun argile RAL 8003