Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande couvre joint, PVC

Ruban adhésif Trennfix
JNTTPE-TRENNFIX-65MM

Art. N° 0519400065

EAN 4065746021548

Prix affichés aux clients après connexion
Bande couvre joint, PVC

Art. N° 0519400065
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
Würth Trennfix – ruban de jointoiement en papier pour relier les joints
  • Ruban adhésif en papier autocollant spécial qui sépare efficacement deux composants l'un de l'autre et empêche ainsi les fissures au niveau des connexions des composants

  • Adhère bien à toutes les surfaces régulières et conserve sa forme stable même sous l'humidité

  • Montage simple et rapide
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la protection des bords dans les cloisons sèches

Mode d'emploi

La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière.

Longueur

50 m

Largeur

65 mm

Matière

Papier

Largeur du ruban adhésif

10 mm