Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande avec adhérence par pression

Bande adhésive autoagrippante Duotec
BANDE AUTOAGRIPANTE DUOTEC 25MM X 3M

Art. N° 0894809

EAN 4045989185221

Prix affichés aux clients après connexion
Bande avec adhérence par pression

Art. N° 0894809
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
Dispositif amovible pour fixation de divers types d'objets (boîtiers de péage autoroutier, accessoires pour téléphones mobiles, revêtements, moquette, panneaux, systèmes de protection, signalétique, trousses de premiers secours, etc.)

Colle acrylique


Excellente adhérence au métal, au plastique, au verre, à la peinture, au bois, à la pierre



Technique de collage en forme de "champignon"


Pas besoin de pièce femelle parce qu'il adhère à lui-même (bouton poussoir)



Résistance aux températures élevées


Nombreuses utilisations différentes



Adhérence de l'épaisseur (deux bandes ensemble partie adhésive comprise) 5,9 mm

Indication

Avant toute utilisation, vérifier la compatibilité de la zone de collage

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules, habitations, bureau, industrie, réparations, etc.

Mode d'emploi

Appliquer le ruban sur une surface exempte de graisse, de poussière, de particules et d'humidité. La température d'application ne doit pas être inférieure à 20 °C. Retirer la doublure de la partie adhésive et coller le ruban sur la surface en appuyant dessus. Afin d'obtenir une adhérence optimale, il est préférable d'appliquer une pression constante pendant quelques minutes, et ne pas mettre de charge sur le ruban pendant environ 2 heures. L'adhérence peut être améliorée en chauffant les sections à 60-80 °C pendant environ 2 minutes. Joindre ensuite les deux sections à coller en appuyant dessus. Pour séparer les deux sections (détachement d'une section), soulever une partie sur un côté

Design

Auto-adhésif

Base adhésive

Acrylique

Matière

Polyamide/polyuréthane

Couleur

Rouge, Transparent

Longueur

3 m

Largeur

25 mm

Épaisseur

2,9 mm

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 160 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage à sec, sans poussière et à l'abri de la lumière, max. 25 °C