Bande adhésive 3M Dual Lock
Ferm crochet et boucle autocoll 3M Dual Lock uni.
Art. N° 5M354119
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Adhésion résistante et amovible
- Le système de fermeture par pression est composé de petites têtes semi-sphériques en polyoléfine disposées sur une courte tige qui, lorsqu'elles sont poussées l'une vers l'autre, créent une adhésion résistante mais amovible
- La bande adhésive peut être ouverte et fermée jusqu'à 1 000 fois
Facile à utiliser
- Assemblage simple et rapide de pièces rigides ou semi-rigides
- Positionnement simple et retrait facile des pièces fixées
- Amortissement des vibrations
Fiches de données de sécurité(X)
Composants qui doivent être rapidement et facilement détachés et refixés pour des opérations de remplacement, d'entretien ou de réparation
Pour la fixation de glissières, de tableaux de bord, de boîtiers de commande et de panneaux de garnitures de portes
Base adhésive | Caoutchouc synthétique |
Couleur | Noir |
Longueur | 45,7 m |
Largeur | 19,1 mm |