Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bande abrasive, tissu VSM XK760X

Bande abrasive toile grain céramique VSM XK760X

Art. N° 1971009464

EAN 4018875390351

Prix affichés aux clients après connexion
Bande abrasive, tissu VSM XK760X

Art. N° 1971009464
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
Cette bande abrasive à grain en céramique à auto-affûtage est un outil polyvalent pour l'acier non allié, par exemple pour le détartrage de dalles ou pour le meulage plat de plaques d'acier.

Cette bande abrasive à grain en céramique à auto-affûtage est un outil polyvalent pour l'acier non allié, par exemple pour le détartrage de dalles ou pour le meulage plat de plaques d'acier. Elle convient également pour le ponçage humide car elle est résistante à l'huile et étanche.


  • L'effet d'auto-affûtage se traduit par un taux d'enlèvement très élevé grâce à la régénération constante des pointes de meulage affûtées

  • Résistance élevée à l'usure

  • Rapport prix/performances optimisé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x longueur

75 mm x 2000 mm

Grain

24

Matériau du produit abrasif

Grain en céramique

Matériau support

Polyester X